Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltermodul 16 A 2 Schließer 250 V/AC Eaton 276306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132220-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276306
EAN/GTIN:
     4015082763060
Suchbegriffe:
Eaton
276306
Z-SWL230/SS
Schaltermodul 16 A 2 Schließer 250 V/AC Eaton 276306

Schalter, +LED, 230AC/DC, 2S, 16A, orange

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Weitere technische Daten: Bemessungsabschaltvermögen: 0 kA
Breite in Teilungseinheiten: 1
Einbautiefe: 80 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 0 kA
Mit Signallampe: ja
Schutzart (IP): IP40
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 4 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 2 W

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP40
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Schaltermodul
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 15,46*
€ 20,78*
2
€ 3,90*
ab € 15,93*
€ 21,41*
14 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 17,75*
€ 23,98*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 25,60*
€ 33,91*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 48,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.