Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 280973 Schutzleiterklemme 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132692-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     280973
EAN/GTIN:
     4015082809737
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Eaton 280973 Schutzleiterklemme 1 St.

Schutzleiterklemme, für P5-125, P5-160, Einbau

Technische Daten:
Abisolierlänge (max.): 17 mm · Nennstrom: 160 A · Weitere technische Daten: Betriebsumgebungstemperatur max.: +50 °C
Betriebsumgebungstemperatur min.: -25 °C
Montageart: Fronteinbau, rechts / Verteilereinbau, links
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 10 W
Verwendbar für: Einbau, P5-125(160)/E(EA)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
160 A
Marke:
Eaton
Herst.-Teilenr.:
280973
Typ (Hersteller-Typ):
PE-P5-125/160E
Nennstrom:
160 A
Abisolierlänge (max.):
17 mm
Produkt-Art:
Schutzleiterklemme
Weitere Suchbegriffe: erdklemme, Eaton, 280973, PE-P5-125/160E, Anreihklemmen, Reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,68*
€ 37,70*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,06*
€ 38,23*
€ 5,46*
ab € 30,57*
€ 40,05*
€ 4,00*
ab € 30,81*
€ 41,66*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 40,98*
€ 53,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.