Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 266135 M12A Einbaustecker M12 250 V IP66 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132981-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266135
EAN/GTIN:
     4015082661359
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
n/a

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material: Formstoff · Produkt-Art: Einbaustecker M12 · Schaltspannung: 250 V · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): M12A · Weitere technische Daten: Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]: 0 W
verwendbar für: LS
Anzahl der Pole: 4 -polig
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]: 4 A
Pole: 4
Schmelzsicherung: 4 A gG/gL
konventioneller thermischer Strom [Ith]: 1 A
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: II/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Material:
Formstoff
Typ (Hersteller-Typ):
M12A
Schaltspannung:
250 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Einbaustecker M12
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,71*
€ 9,33*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,42*
€ 10,15*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,75*
€ 10,52*
10
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 10,76*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116702
ab € 16,33*
Zubehör
Eaton
176880
ab € 19,67*
Zubehör
Eaton
176881
ab € 20,50*
Zubehör
Eaton
176885
ab € 19,39*
Zubehör
Eaton
176886
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
176892
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
176897
ab € 20,72*
Zubehör
Eaton
272007
ab € 15,91*
Zubehör
Eaton
106781
ab € 19,94*
Zubehör
Eaton
106785
ab € 19,94*
Zubehör
Eaton
106786
ab € 21,93*
Zubehör
Eaton
106790
ab € 23,96*
Zubehör
Eaton
106803
ab € 23,80*
Zubehör
Eaton
106805
ab € 20,00*
Zubehör
Eaton
266104
ab € 20,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.