Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Anlaufscheibe 8 mm 11 mm 0.2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2134652-BP
Hersteller:
     ArrowMax
Herst.-Nr.:
     AM-13SS0014
EAN/GTIN:
     4895175906365
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm 8x25
Arrowmax Unterlegscheiben 8X11X0.2 (10)

Ultraleicht

-

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 11 mm · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 8 mm · Material: Stahl · Produkt-Art: Anlaufscheibe · Stärke (Platten): 0.2 mm

Lieferumfang:
10 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ArrowMax
Innen-Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Außen-Durchmesser:
11 mm
Stärke (Platten):
0.2 mm
Produkt-Art:
Anlaufscheibe
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, ArrowMax, AM-13SS0014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.