Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik K-M625 0100-15 Temperaturfühler -200 bis 1100 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2135022-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     K-M625 0100-15
EAN/GTIN:
     4053199974382
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Thermoelement
Thermoelemente
B + B Thermo-Technik K-M625 0100-15 Temperaturfühler -200 bis 1100 °C Fühler-Typ K

Mantelthermoelement mit Miniaturstecker Typ K Ø1,5 NL 100

Thermoelement Typ K NiCr-Ni
Messbereich -200 - +1100 °C

Mantelthermoelemente sind in feuerfestes Magnesiumoxid verpresste Thermodrähte, die eine hohe Druckbeständigkeit gewährleisten. Sie sind geeignet für den Temperaturbereich -200 bis +1100°C. Der erschütterungsfeste Aufbau garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Mini TE-Stecker · Fühler-Länge: 100 mm · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): 1100 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Weitere technische Daten: Messgenauigkeit: DIN EN 60584-1, Klasse 1

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-200 bis 1100 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Messtechnik):
Mini TE-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
1100 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Fühler-Länge:
100 mm
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: b + b thermotechnik temperaturfühler, temperaturfühler, thermoelement k, B + B Thermo-Technik, K-M625 0100-15, thermofühler, messfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,41*
€ 27,51*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 27,52*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 40,95*
€ 54,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.