Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 121905 Steckdosenleiste mit Schalter 3fach Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2135413-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     121905
EAN/GTIN:
     4047443186515
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hama 121905 Steckdosenleiste mit Schalter 3fach Weiß Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste, 3-fach, mit Schalter

Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
2-poliger, grün beleuchteter Schalter
GS-geprüft

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Hama
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
weiß
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 13,53*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,54*
€ 3,50*
ab € 22,91*
€ 31,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.