Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke 09980033 Klingel-Transformator 4 V, 8 V, 12 V 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2136358-BP
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980033
EAN/GTIN:
     4014712040502
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Doepke 09980033 Klingel-Transformator 4 V,8 V,12 V 2 A

DOEPKE Klingeltransformator, 2 A/2 A/1,5 A, 4 V/8 V/12 V

Schnellbefestigung auf Tragschiene
Einbaulage beliebig
Kurzschlussfest durch PTC

Klingeltransformatoren erzeugen die Ausgangsspannung für Türsignalanlagen wie Klingeln, Summer oder Gongs. Diese kurzschlussfesten, geprüften und zertifizierten Transformatoren wandeln die Netzspannung 230 V in Schutzkleinspannung um.

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 4 V,8 V,12 V · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Nennstrom (max.): 2 A · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 90 x 65 mm
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Doepke
Montageart:
Hutschiene
Nennstrom (max.):
2 A
Ausgangsspannungen:
4 V | 8 V | 12 V
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Doepke, 09980033, RK12 4V/8V/12V 2, 0A/2, 0A/1
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,57*
€ 23,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,00*
€ 25,49*
3 Tage
66
€ 9,45*
ab € 20,14*
€ 26,90*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,44*
€ 27,55*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 23,83*
€ 32,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09980652
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.