Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2137974-BP Herst.-Nr.: 535U EAN/GTIN: 4011377273702 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Einsatz Taster 535U
Jung 535U Doppel-Taster 10AX 250V Schließer
Wippe Halogenfrei
Ausstattung: 2 Schließer · Wippe · Serientaster
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung 535U Doppel-Taster 10AX 250V Schließer · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 10 AX
Lieferumfang: Jung 535U Doppel-Taster 10AX 250V Schließer,Bedienungsanleitung
Hinweis: Befestigung mit Krallen/Schrauben Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Ausführung (allgemein): | Jung 535U Doppel-Taster 10AX 250V Schließer | Nennspannung: | 250 V | Schaltleistung Leuchtstofflampe: | 10 AX | Schalterprogramm-Funktion: | Taster | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,97* | € 12,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 9,01* | € 12,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,39* | € 13,01* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,54* | € 13,18* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,08* | € 15,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|