Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Abdeckung TV-, Radio-Steckdose Alpinweiß A561PLTVWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2137991-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A561PLTVWW
EAN/GTIN:
     4011377039056
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Jung 1fach Abdeckung TV-, Radio-Steckdose Alpinweiß A561PLTVWW

Jung A561PLTVWW Abdeckung zur Schraubbefestigung alpinweiß

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung A561PLTVWW Abdeckung zur Schraubbefestigung alpinweiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: TV-, Radio-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Duroplast

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Zentralplatte Antenne

Hinweis:
Befestigung mit Schraube
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Jung
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung A561PLTVWW Abdeckung zur Schraubbefestigung alpinweiß
Schalterprogramm-Funktion:
TV-|ツ| Radio-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 4,35*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,37*
2 Tage
731
1
€ 6,40*
ab € 3,09*
€ 4,40*
4 Tage
417
1
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,60*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
A561PLTVAL
ab € 7,17*
Ähnlich
Jung
A561PLTV
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.