Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2137995-BP Herst.-Nr.: A569-1BFPLUAWW EAN/GTIN: 4011377019218 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Abdeckung Netzwerkdose Alpinweiß A569-1BFPLUAWW
Jung A569-1BFPLUAWW Abdeckung für Datendosen 1-fach alpinweiß
Halogenfrei
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung A569-1BFPLUAWW Abdeckung für Datendosen 1-fach alpinweiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Passend für (Details): UAE/IAE · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Netzwerkdose · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Thermoplast
Lieferumfang: Bedienungsanleitung,Zentralplatte für Datendosen
Hinweis: Befestigung mit Schraube Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Passend für (Details): | UAE/IAE | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Jung A569-1BFPLUAWW Abdeckung für Datendosen 1-fach alpinweiß | Schalterprogramm-Funktion: | Netzwerkdose | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Thermoplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IAE Abdeckung, Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Jung, A569-1BFPLUAWW |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,05* | € 4,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,09* | € 4,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,23* | € 4,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,24* | € 4,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,43* | € 4,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|