Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138030-BP Herst.-Nr.: AS591KO5 EAN/GTIN: 4011377296954 |
| |
|
| | |
| Jung AS591KO5 Kontrollwippe Zentralplatte cremeweiß
Halogenfrei Kontrollfenster/Lichtauslass
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung AS591KO5 Kontrollwippe Zentralplatte cremeweiß · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Inhalt: 1 St. · Passend für (Details): Schalter/Taster · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 1013 · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44
Lieferumfang: Bedienungsanleitung,Jung AS591KO5 Kontrollwippe Zentralplatte cremeweiß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Creme-Weiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 1013 | Passend für (Details): | Schalter/Taster | Schutzart: | IP44 | Ausführung (allgemein): | Jung AS591KO5 Kontrollwippe Zentralplatte cremeweiß | Schalterprogramm-Funktion: | Taster | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Duroplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,81* | € 4,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,82* | € 4,10* | | | | | | | | 7 | | € 6,95* | ab € 3,14* | € 4,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,02* | € 4,40* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,28* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|