Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138050-BP Herst.-Nr.: CD590P EAN/GTIN: 4011377004559 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Abdeckung Symbolwippe "Pfeile" Creme-Weiß CD590P
Jung CD590P Wippe
Wippe, mit Symbolen Pfeile, für Taster BA 1fach Mittenstellung Art.-Nr.: 2071.02 LED
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung CD590P Wippe · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 1013 · Schalterprogramm-Funktion: Symbolwippe "Pfeile" · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Duroplast
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Creme-Weiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 1013 | Ausführung (allgemein): | Jung CD590P Wippe | Schalterprogramm-Funktion: | Symbolwippe "Pfeile" | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Duroplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,95* | € 5,26* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,66* | € 5,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,67* | € 5,34* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,86* | € 5,70* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,14* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|