Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2138072-BP Herst.-Nr.: 532U EAN/GTIN: 4011377058842 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jung 1fach Einsatz Taster 532U
Jung 532U Taster 10AX 250V Schließer 2-polig
Halogenfrei Mit Beleuchtung
Ausstattung: Einzeltaster · Polzahl: 2
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung 532U Taster 10AX 250V Schließer 2-polig · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz
Lieferumfang: Jung 532U Taster 10AX 250V Schließer 2-polig,Bedienungsanleitung
Hinweis: Befestigung mit Krallen/Schrauben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Ausführung (allgemein): | Jung 532U Taster 10AX 250V Schließer 2-polig | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Taster | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 11,69* | € 16,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 11,84* | € 16,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 12,38* | € 17,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 12,38* | € 17,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,66* | € 18,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|