Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Zubehör Glimmlampe 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138078-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     90
EAN/GTIN:
     4011377144255
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glimmlampe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Jung 1fach Zubehör Glimmlampe 90

Jung 90 Glimmlampe 230V 1,1mA für Schalter und Taster

Schalter/Taster

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung 90 Glimmlampe 230V 1,1mA für Schalter und Taster · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 1 A · Passend für (Details): Schalter/Taster · Schalterprogramm-Funktion: Glimmlampe · Schalterprogramm-Komponente: Zubehör

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Jung 90 Glimmlampe 230V 1,1mA für Schalter und Taster

Hinweis:
Fassung: Stecksockel
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Schalter/Taster
Marke:
Jung
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Ausführung (allgemein):
Jung 90 Glimmlampe 230V 1|ツ|1mA für Schalter und Taster
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Glimmlampe
Schalterprogramm-Komponente:
Zubehör
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, 04011377144255, Jung, 90
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 4,83*
2 Tage
90
1
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 4,87*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,89*
3 Tage
138
1
€ 6,40*
ab € 3,37*
€ 4,91*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
94
ab € 3,73*
Ähnlich
Jung
95
ab € 3,31*
Ähnlich
Jung
98-220
ab € 5,34*
Ähnlich
Jung
99
ab € 3,75*
Ähnlich
Jung
98
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.