Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Taster Creme-Weiß AS591P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138117-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS591P
EAN/GTIN:
     4011377990609
Suchbegriffe:
Drehschalter
EIB Wippe
KNX-Wippe
Jalousiewippe
Jung 1fach Einsatz Taster Creme-Weiß AS591P

Jung AS591P Wippe Symbole Pfeile Zentralplatte cremeweiß

Halogenfrei

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung AS591P Wippe Symbole Pfeile Zentralplatte cremeweiß · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Motiv (Details): Pfeile · Passend für (Details): Jalousie · RAL-Farbcode (ähnlich): 1013 · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Jung AS591P Wippe Symbole Pfeile Zentralplatte cremeweiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Creme-Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
1013
Passend für (Details):
Jalousie
Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung AS591P Wippe Symbole Pfeile Zentralplatte cremeweiß
Motiv (Details):
Pfeile
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 4,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 4,97*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,67*
€ 5,47*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,58*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.