Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Abdeckung Serienschalter, Serientaster Alpinweiß CD595WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138143-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD595WW
EAN/GTIN:
     4011377079106
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Jung 1fach Abdeckung Serienschalter,Serientaster Alpinweiß CD595WW

Jung CD595WW Serienwippe

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung CD595WW Serienwippe · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 1013 · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter,Serientaster · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
1013
Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung CD595WW Serienwippe
Schalterprogramm-Funktion:
Serienschalter | Serientaster
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung, 04011377079106, Jung, CD595WW
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 8,36*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,08*
€ 8,40*
3 Tage
76
€ 6,40*
ab € 6,11*
€ 8,44*
4 Tage
256
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 8,84*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 454,21*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,57*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,04*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 772,15*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 573,63*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,45*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,51*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 224,40*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,38*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,62*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,74*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 73,64*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 77,02*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,45*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 137,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.