Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138162-BP Herst.-Nr.: LS990PWW EAN/GTIN: 4011377008458 |
| |
|
| | |
| Jung LS990PWW Wippe
Wippe mit Symbolen Pfeile für Taster BA 1fach Mittenstellung Art.-Nr.: 2071.02 LED
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung LS990PWW Wippe · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Jalousie-Schalter,Jalousie-Schalter/-Taster · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Schutzart: | IP44 | Ausführung (allgemein): | Jung LS990PWW Wippe | Schalterprogramm-Funktion: | Jalousie-Schalter | Jalousie-Schalter/-Taster | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Duroplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousieabdeckung, Jalousiebedienaufsatz, Jalousieschalter-Abdeckung, Jalousiewippe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Taster Wippe, Wippe, jalousie wippe, eib wippe, 04011377008458, Jung, LS990PWW |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,41* | € 7,02* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,02* | € 7,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,05* | € 7,24* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,26* | € 7,50* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,97* | € 8,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|