Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138171-BP Herst.-Nr.: 505U5 EAN/GTIN: 4011377262553 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Einsatz Taster 505U5
Wippschalter Serien, 2 Glimmlampen 505U5
Ausstattung: Serienschalter mit 2 Glimmlampen
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Wippschalter Serien, 2 Glimmlampen 505U5 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz
Lieferumfang: Wippschalter Serien, 2 Glimmlampen 505U5,Bedienungsanleitung
Hinweis: Glimmlampen ohne Spannungsunterbrechung von vorne auswechselbar. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Ausführung (allgemein): | Wippschalter Serien|ツ| 2 Glimmlampen 505U5 | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Taster | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippenschalter, Wippschalter, jung serienschalter, taster up-einsätze, Jung, 505U5 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,38* | € 15,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,53* | € 15,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,04* | € 16,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,05* | € 16,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,82* | € 17,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|