Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138173-BP Herst.-Nr.: 533-2U EAN/GTIN: 4011377273108 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Einsatz Taster 533-2U
Jung 533-2U Taster 10AX 250VWechsler 2-polig
Wippe Polzahl: 2 1 Wechsler Halogenfrei
Ausstattung: Wippe · Einzeltaster · Polzahl: 2
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung 533-2U Taster 10AX 250VWechsler 2-polig · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 10 AX
Lieferumfang: Jung 533-2U Taster 10AX 250VWechsler 2-polig,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Ausführung (allgemein): | Jung 533-2U Taster 10AX 250VWechsler 2-polig | Nennspannung: | 250 V | Schaltleistung Leuchtstofflampe: | 10 AX | Schalterprogramm-Funktion: | Taster | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wipptaster, 04011377273108, Jung, 533-2U |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,04* | € 19,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,21* | € 19,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,90* | € 20,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,90* | € 20,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,09* | € 23,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|