Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138176-BP Herst.-Nr.: 569-1UA EAN/GTIN: 4011377681200 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Abdeckung Abdeckung Creme-Weiß 569-1UA
Jung 569-1UA Abdeckung für Datendosen 1-fach cremeweiß
Halogenfrei
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung 569-1UA Abdeckung für Datendosen 1-fach cremeweiß · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Passend für (Details): UAE/IAE · RAL-Farbcode (ähnlich): 1013 · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Duroplast
Lieferumfang: Jung 569-1UA Abdeckung für Datendosen 1-fach cremeweiß,Bedienungsanleitung
Hinweis: Befestigung mit Schrauben. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Creme-Weiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 1013 | Passend für (Details): | UAE/IAE | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Jung 569-1UA Abdeckung für Datendosen 1-fach cremeweiß | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Duroplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IAE Abdeckung, Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, 04011377681200, Jung, 569-1UA |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,11* | € 4,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,25* | € 4,77* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,26* | € 4,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,26* | € 4,79* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,28* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|