Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Taster Champagner A590CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138187-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A590CH
EAN/GTIN:
     4011377096141
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe
Jung 1fach Einsatz Taster Champagner A590CH

Jung A590CH Wippe champagner

Halogenfrei

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung A590CH Wippe champagner · Herstellerfarbe: Champagner · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Passend für (Details): Schalter/Taster · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Jung A590CH Wippe champagner

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Champagner
Passend für (Details):
Schalter/Taster
Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
gelb
Ausführung (allgemein):
Jung A590CH Wippe champagner
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, 04011377096141, Jung, A590CH
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,18*
€ 7,33*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,35*
€ 7,57*
2 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 5,38*
€ 7,61*
1 Tag
17
1
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 7,80*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.