Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Abdeckung Kontrollschalter, Kontrolltaster Alpinweiß CD590KOWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138235-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590KOWW
EAN/GTIN:
     4011377065505
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flächenwippe
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Jung 1fach Abdeckung Kontrollschalter,Kontrolltaster Alpinweiß CD590KOWW

Jung CD590KOWW Kontrollwippe

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung CD590KOWW Kontrollwippe · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Kontrollschalter,Kontrolltaster · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung CD590KOWW Kontrollwippe
Schalterprogramm-Funktion:
Kontrollschalter | Kontrolltaster
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Taster Wippe, Wippe, wippe kontroll, schalterabdeckung, 04011377065505, Jung, CD590KOWW
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,39*
€ 6,22*
2 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 6,28*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 6,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 4,47*
€ 6,33*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590KO
ab € 2,99*
Ähnlich
Jung
CD590KOBR
ab € 5,70*
Ähnlich
Jung
CD590KOGB
ab € 8,32*
Ähnlich
Jung
CD590KOGR
ab € 5,70*
Ähnlich
Jung
CD590KOLG
ab € 5,69*
Ähnlich
Jung
CD590KOPT
ab € 8,33*
Ähnlich
Jung
CD590KOSW
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.