Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138241-BP Herst.-Nr.: CD594-0WW EAN/GTIN: 4011377412903 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Abdeckung Blindabdeckung Alpinweiß CD594-0WW
Jung CD594-0WW Blind-Abdeckung mit Tragring
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung CD594-0WW Blind-Abdeckung mit Tragring · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Blindabdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Marke: | Jung | Schutzart: | IP44 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Jung CD594-0WW Blind-Abdeckung mit Tragring | Schalterprogramm-Funktion: | Blindabdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Thermoplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,56* | € 7,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 5,61* | € 7,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,68* | € 7,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,94* | € 8,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,90* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|