Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Zubehör Glimmlampe 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138274-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     95
EAN/GTIN:
     4011377367104
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glimmlampe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Jung 1fach Zubehör Glimmlampe 95

Jung 95 Glimmlampe 230V 0,5mA für Schalter und Taster

Schalter/Taster

Ausstattung:
Schalter/Taster

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung 95 Glimmlampe 230V 0,5mA für Schalter und Taster · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 230 V · Schalterprogramm-Funktion: Glimmlampe · Schalterprogramm-Komponente: Zubehör

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Jung 95 Glimmlampe 230V 0,5mA für Schalter und Taster

Hinweis:
Fassung: Stecksockel
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Jung
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Ausführung (allgemein):
Jung 95 Glimmlampe 230V 0|ツ|5mA für Schalter und Taster
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Glimmlampe
Schalterprogramm-Komponente:
Zubehör
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, 04011377367104, Jung, 95
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 4,82*
1 Tag
71
1
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 4,86*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,87*
2 Tage
255
1
€ 6,40*
ab € 3,37*
€ 4,90*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
90
ab € 3,31*
Ähnlich
Jung
94
ab € 3,72*
Ähnlich
Jung
98-220
ab € 5,41*
Ähnlich
Jung
99
ab € 3,76*
Ähnlich
Jung
98
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.