Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138283-BP Herst.-Nr.: A590SW EAN/GTIN: 4011377027947 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Einsatz Taster Schwarz A590SW
Jung A590SW Wippe schwarz
Halogenfrei
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung A590SW Wippe schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Passend für (Details): Schalter/Taster · RAL-Farbcode (ähnlich): 9005 · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44
Lieferumfang: 9005
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9005 | Passend für (Details): | Schalter/Taster | Marke: | Jung | Schutzart: | IP44 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | schwarz | Ausführung (allgemein): | Jung A590SW Wippe schwarz | Schalterprogramm-Funktion: | Taster | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Duroplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,41* | € 3,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,48* | € 3,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,54* | € 3,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,61* | € 3,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,00* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|