Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 2fach Abdeckung Jalousie-Schalter Weiß LS995PWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138344-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS995PWW
EAN/GTIN:
     4011377143401
Suchbegriffe:
Drehschalter
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
Jung LS995PWW Jalousiewippe

Wippe, mit Symbolen, für Jalousie-Wippschalter 509 VU, Jalousie-Taster 539 VU und Taster BA 2fach Tasterstellung (2072.01 LED)

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung LS995PWW Jalousiewippe · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Jalousie-Schalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Abmessung B x H: 70 x 70

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung LS995PWW Jalousiewippe
Schalterprogramm-Funktion:
Jalousie-Schalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 9,16*
3 Tage
167
€ 6,40*
ab € 6,70*
€ 9,25*
2 Tage
391
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 9,67*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,02*
€ 9,70*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2995PAN
ab € 11,97*
Ähnlich
Jung
AL2995P
ab € 11,96*
Ähnlich
Jung
ES2995P
ab € 11,96*
Ähnlich
Jung
LS995P
ab € 5,64*
Ähnlich
Jung
LS995PLG
ab € 8,09*
Ähnlich
Jung
LS995PSW
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.