Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GCL 2-50 C Kreuzlinienlaser selbstnivellierend Reichweite (max.): 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138429-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066G08
EAN/GTIN:
     3165140995153
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Bosch Professional GCL 2-50 C Kreuzlinienlaser selbstnivellierend Reichweite (max.): 20 m

GCL 2-50 C + RM2 + BM3 + L-Boxx CC

Der Kombilaser GCL 2-50 C Professional bietet für maximale Effizienz zahlreiche intelligente Funktionen. Über eine Bluetooth®-Verbindung ist ein Ausrichten des Werkzeugs per Fernsteuerung über eine Smartphone-App möglich, während dank Dual Power Source-Technologie der Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien durchgeführt werden kann. Für die präzise Positionierung um die zentrierten Lotpunkte herum bietet die optionale RM 3 Professional eine motorgetriebene Steuerung, während mit der RM 2 Professional manuelle Anpassungen vorgenommen werden können.

Das Gerät ist für horizontales und vertikales Ausrichten mit einem langen Überschwingen von fast 360° konzipiert und eignet sich für Projekte wie Trocken- und Innenausbauarbeiten.

Die horizontalen und vertikalen Laserlinien und die beiden zentrierten Lotpunkte des GCL 2-50 C Professional bieten eine optimale Sicht von bis zu 20 m Entfernung ohne Empfänger und bis zu 50 m Entfernung mit Empfänger.

Ausstattung:
Dual Power Source: Betrieb per 12 V Li-Ion Akku o. Alkalinebatterien möglich · Bluetooth® · Horizontale und vertikale Laserlinien · Zwei zentrierte Lotpunkte · Pendelarretierung sorgt für einen sicheren Transport · Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54 · 100 % Kompatibel mit allen 10.8 & 12 V Akkus und Ladegeräten der Bosch Professional Reihe.

Technische Daten:
Gewicht: 0.6 · Laser-Klasse: 2 · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.3 mm · Nivelliergeräte-Besonderheiten: selbstnivellierend · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 122 mm · Produktabmessung, Länge: 136 mm · Reichweite (max.): 20 m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Sichtbare Laserlänge: 650 nm · Stativgewinde: 1/4" · Stromversorgung (Details): 12-V-Li-Ion-Akku, 4 x 1,5-V-LR6 (AA) in AA1 Batterieadapter · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
GCL 2-50 C + RM2 + BM3 + L-Boxx CC

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 136 x 55 x 122 mm
Produktabmessung, Höhe:
122 mm
Produktabmessung, Länge:
136 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Bosch Professional
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Laser-Klasse:
2
Nivelliergeräte-Besonderheiten:
selbstnivellierend
Stativgewinde:
1/4"
Typ (Hersteller-Typ):
GCL 2-50 C
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.3 mm
Selbstnivellierbereich (+/-):
4 °
Reichweite (max.):
20 m
Sichtbare Laserlänge:
650 nm
Stromversorgung (Details):
12-V-Li-Ion-Akku|ツ| 4 x 1|ツ|5-V-LR6 (AA) in AA1 Batterieadapter
Gewicht:
0.6
Produkt-Art:
Kreuzlinienlaser
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser bosch, kreuzlaser, 03165140995153, Bosch Professional, 0601066G08, GCL 2-50 C, Kombilaser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 238,48*
€ 281,64*
Frei Haus
ab € 237,80*
€ 282,22*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,82*
€ 291,46*
€ 3,50*
ab € 251,72*
€ 295,29*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 386,73*
€ 449,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,85*
€ 330,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,02*
€ 315,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,46*
€ 298,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.