Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M10608 Abisolierzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138974-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M10608
EAN/GTIN:
     4003315712022
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Brüder Mannesmann M10608 Abisolierzange

Brüder Mannesmann Abisolierzange, VDE, 6" Zoll | M10608

Ausstattung:
für Arbeiten und unter Spannung stehenden Teilen oder in deren Nähe
bis 1000V Wechselspannung oder bis 1500V Gleichspannung
geprüft nach EN 60900:2012
aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet
auffällige zweifarbige 2-Komponenten-Griffhüllen

Technische Daten:
Gewicht: 0.220 kg · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht:
0.220 kg
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, 04003315712022, Brüder Mannesmann, M10608, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 16,52*
€ 5,50*
ab € 10,72*
€ 16,53*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 19,42*
€ 3,50*
ab € 21,72*
€ 30,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.