Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B50-STD-L-033505 Klettband zum Aufnähen Flauschteil (L x B) 5 m x 50 mm Grün 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2139055-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B50-STD-L-033505
EAN/GTIN:
     7640108888853
Suchbegriffe:
Flauschband
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
FASTECH® B50-STD-L-033505 Klettband zum Aufnähen Flauschteil (L x B) 5 m x 50 mm Grün 5 m

Klettband Spenderbox

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Klett-Eigenschaft: zum Aufnähen · Klett-Technologie: Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Temperatur (max.): +140 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
grün
Klett-Eigenschaft:
zum Aufnähen
Klett-Technologie:
Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
B50-STD-L-033505
Typ (Hersteller-Typ):
B50-STD-L-033505
Temperatur (max.):
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech 5 m, flauschband 50mm, fastech flauschband, FASTECH®, B50-STD-L-033505, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 27,43*
€ 4,00*
ab € 17,57*
€ 27,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,43*
€ 32,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,62*
€ 30,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,16*
€ 28,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,16*
€ 26,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,76*
€ 25,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,628* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.