Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B50-STD-L-133905 Klettband zum Aufnähen Flauschteil (L x B) 5 m x 50 mm Rot 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2139059-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B50-STD-L-133905
EAN/GTIN:
     7640108888891
Suchbegriffe:
Flauschband
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
FASTECH® B50-STD-L-133905 Klettband zum Aufnähen Flauschteil (L x B) 5 m x 50 mm Rot 5 m

Klettband Spenderbox

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Klett-Eigenschaft: zum Aufnähen · Klett-Technologie: Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Temperatur (max.): +140 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
rot
Klett-Eigenschaft:
zum Aufnähen
Klett-Technologie:
Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
B50-STD-L-133905
Typ (Hersteller-Typ):
B50-STD-L-133905
Temperatur (max.):
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech 5 m, flauschband 50mm, fastech flauschband, FASTECH®, B50-STD-L-133905, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 19,89*
€ 29,61*
€ 4,00*
ab € 19,27*
€ 29,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,61*
€ 35,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,21*
€ 34,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,94*
€ 33,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,25*
€ 31,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,25*
€ 30,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,48*
€ 29,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,87*
€ 28,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,978* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.