Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B50-STD-L-020810 Klettband zum Aufnähen Flauschteil (L x B) 10 m x 50 mm Gelb 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2139110-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B50-STD-L-020810
EAN/GTIN:
     7640108889409
Suchbegriffe:
Flauschband
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
FASTECH® B50-STD-L-020810 Klettband zum Aufnähen Flauschteil (L x B) 10 m x 50 mm Gelb 10 m

Klettband Spenderbox

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Klett-Eigenschaft: zum Aufnähen · Klett-Technologie: Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Temperatur (max.): +140 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
gelb
Klett-Eigenschaft:
zum Aufnähen
Klett-Technologie:
Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
B50-STD-L-020810
Typ (Hersteller-Typ):
B50-STD-L-020810
Temperatur (max.):
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband gelb 10 m, flauschband 50mm, fastech flauschband, FASTECH®, B50-STD-L-020810, Klett, Klettprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,41*
€ 35,10*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,56*
€ 35,11*
7 Tage
3
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 56,53*
€ 72,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,11*
€ 41,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,67*
€ 41,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,39*
€ 39,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,68*
€ 37,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,78*
€ 36,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,49*
€ 36,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,03*
€ 35,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,556* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.