Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7391 H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung) Prellbock 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-213928-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     7391
EAN/GTIN:
     4001883073910
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
märklin k-gleis
7391 H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung) Prellbock 38 mm

H0 Prellbock (7391)

Länge 38 mm. Zum Aufsprengen auf die Schienen. Linsensenkholzschraube liegt bei.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Prellbock · Produktabmessung, Länge: 38 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Marke:
Märklin
Gleisbauart:
Prellbock
Herst.-Teilenr.:
7391
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise h0, 4001883073910, Märklin, 7391
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,76*
€ 6,68*
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,69*
7 Tage
82
€ 6,99*
ab € 8,49*
€ 11,59*
€ 3,50*
ab € 19,27*
€ 24,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.