Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 9475 N Ringlokschuppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-213944-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     9475
EAN/GTIN:
     4005575094757
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Fleischmann 9475 N Ringlokschuppen

N Ringlokschuppen

Beliebig anreihbar
Rückseitentor zum Durchfahren der Loks
Passend zu den Fleischmann-Drehscheiben

Hervorragend detaillierte Ringlokschuppen von Fleischmann mit sehr vielen Einzelteilen zur individuellen Ausschmückung. Die Tore werden unabhängig voneinander durch ein- und ausfahrende Loks automatisch geschlossen und geöffnet. Auf der Rückseite des Lokschuppens befindet sich vorbildentsprechend ein Tor, das zum Durchfahren geöffnet werden kann. Ringlokschuppen können mehrfach nebeneinander gesetzt werden. Passend zur denkenden Drehscheibe von Fleischmann.

Ausstattung:
3 Lokstände für 7,5°-Gleisabgänge · Mit 8 beweglichen Torflügeln.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Ringlokschuppen · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 182 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 182 mm x 195 mm
Produktabmessung, Länge:
182 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Marke:
Fleischmann
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Ringlokschuppen
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, gebäude spur n, 4005575094757, Fleischmann, 9475
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,20*
€ 110,50*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 110,52*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 145,94*
€ 173,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fleischmann
9152
ab € 319,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.