Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2139702-BP Herst.-Nr.: LP06040E EAN/GTIN: 4056534031436 |
| |
|
| | |
| APC Propeller Elektro Flugzeug-Propeller 6 x 4 Zoll (15.2 x 10.2 cm) LP06040E
APC Elektro-Luftschraube 6X4E
Technische Daten: Ausführung (Luftschrauben): rechtsdrehend · Blattanzahl: 2-Blatt · Durchmesser (Zoll): 6 Zoll · Passend für Modellbau-Motor: Elektro · Steigung (Zoll): 4 Zoll
Lieferumfang: 1x APC Luftschraube.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Luftschrauben-Größe: | 6 x 4 Zoll (15.2 x 10.2 cm) | Marke: | APC Propeller | Passend für Modellbau-Motor: | Elektro | Ausführung (Luftschrauben): | rechtsdrehend | Blattanzahl: | 2-Blatt | Herst.-Teilenr.: | LP06040E | Durchmesser (Zoll): | 6 Zoll | Steigung (Zoll): | 4 Zoll | Produkt-Art: | Flugzeug-Propeller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: APC Propeller, LP06040E |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,56* | € 4,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,79* | € 4,02* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,85* | € 8,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|