Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KETER ROC Lumber Jack 238271 Sägebock höhenverstellbar 1360 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140150-BP
Hersteller:
     Keter
Herst.-Nr.:
     238271
EAN/GTIN:
     7290106934245
Suchbegriffe:
Holzsägebock
Sägebock
sägebock
KETER ROC Lumber Jack 238271 Sägebock höhenverstellbar 1360 kg 1 St.

Keter ROC Höhenverstellbarer Sägebock Lumber Jack

Klappbares und platzsparendes Design · Nur 30 Sekunden zum Aufstellen und Benutzen - spart wertvolle Zeit · Inklusive Holzauflage.

Technische Daten:
Gerüstbock-Besonderheiten: höhenverstellbar · Höhe (max.): 990 mm · Höhe (min.): 780 mm · Traglast (max.): 1360 kg

Weitere Informationen:
Marke:
KETER
Gerüstbock-Besonderheiten:
höhenverstellbar
Höhe (max.):
990 mm
Höhe (min.):
780 mm
Traglast (max.):
1360 kg
Produkt-Art:
Sägebock
Weitere Suchbegriffe: 07290106934245, KETER, 238271, ROC Lumber Jack, Arbeitsbock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.