Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0456100 iEXOS-100 PMC-8 Goto Montierung Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140179-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0456100
EAN/GTIN:
     4007922058580
Suchbegriffe:
Garagentorriemen
Explore Scientific 0456100 iEXOS-100 PMC-8 Goto Montierung Stativ

iEXOS-100 PMC-8 Goto Montierung

Integriertes Explore Scientific PMC-Eight™ Wifi GOTO system
Bedienerfreundl. und grafisch ansprechende ExploreStars APP
Intuitive ExploreStars App für Apple, Android +Windows TABs
Schnelle Ausrichtung des Teleskops; einfache Navigation
Tragfähigkeit für Teleskope bis zu 7 kg Gesamtgewicht
Einstellhilfe für eine schnelle Polar-Ausrichtung
Leichtgängige Achsklemmungen für ein einfaches Verstellen
Batteriepack für 8 x C Batterien und Gegengewicht 2 x 1,0 kg enthalten
Moderne Schrittmotor-Steuerung nach Industriestandard
Schneckengetriebe mit leisem Zahnriemenantrieb

Die iEXOS-100 ist eine vollwertige astronomische Teleskopmontierung mit Wifi-Goto-Funktion, die auch zur äquatorialen Nachführung von Spiegelreflexkameras mit Weitwinkel- oder Teleobjektiven bestens geeignet ist. Die iEXOS-100 besitzt die revolutionäre Explore Scientific PMC-Eight™ Nachführung, damit die Navigation und Verfolgung aller Himmelsobjekte mühelos gelingt und dies zu einem erschwinglichen Preis.

Die integrierte PMC-Eight Nachführelektronik wird durch unsere kostenlose ExploreStars App ganz komfortabel über Ihr eigenes Notebook oder Tablet gesteuert. Die ExploreStars App ist verfügbar für Windows, Android und iOS. Zusätzlich bieten wir Ihnen den kostenlosen ASCOM POTH Client von Explore Scientific (kabelgebunden oder drahtlos) zum Download an, um mit praktisch jeder Sky-Software zu arbeiten, die den ASCOM Standard unterstützt.

Die Befestigung von kleinen Teleskopen oder DSLR-Kameras erfolgt mit Hilfe einer Standard Vixen Style Schwalbenschwanzplatte. Die iEXOS-100 ist also sehr universell einsetzbar und trägt Ihr Equipment mit einem Gesamtgewicht von bis zu 7 kg.

Goto-Systeme spielen in der Welt der Amateurastronomie eine wichtige Rolle, da sie sicherstellen, dass die Benutzer weniger Zeit mit der Suche nach bestimmten Objekten verbringen und mehr Zeit mit der Beobachtung und Fotografie. Die PMC-Eight™ Steuerung mit ihren vielseitigen Anschluss- und Verbindungsarten, ermöglicht Ihnen Ihr Teleskop aus einigen Metern Entfernung zu steuern oder von Computer zu Computer mit einer Internetverbindung von praktisch überall auf der Welt zu kommunizieren.

Eines der herausragenden Merkmale der iEXOS-100 Systems ist sein deutsches Äquatorial-Design. Wenn es darum geht, die Sterne mit einem Teleskop oder Kamera zu verfolgen, gibt es nichts, was mit der Präzision einer deutschen äquatorialen Montierung vergleichbar ist. Es gilt die Objekten möglichst genau zu verfolgen, wenn sie im Osten aufsteigen und im Westen untergehen. Für Beobachter ist es mit einer deutschen äquatorialen Montierung ganz einfach, ihr himmlisches Objekt auch für längere Zeit mittig im Okular zu halten. Astro-Fotografen hilft es, die häufigen astrofotografischen Fallstricke wie die Bildfeldrotation oder unerwünschte Strichspuren zu vermeiden.

Bevor Sie ein Objekt verfolgen können, müssen Sie es finden, und dieses Ziel kann zur schwierigen Aufgabe werden, wenn Sie unter einem dunklen Himmel mit einer riesigen Anzahl von Sternen konfrontiert werden. Die iEXOS-100 stellt Ihnen ein leistungsstarkes GOTO-System zur Verfügung, das Sie einfach und schnell zu jedem beliebigen Himmelsobjekt führt und die Frustration beim Navigieren am Nachthimmel gar nicht erst aufkommen lässt. Diese integrierte Version des PMC-Eight™-Systems von Explore Scientific geht über den Industriestandard hinaus und verwendet acht unabhängig voneinander arbeitende CPUs, die sich jeweils auf klar definierte Einzelfunktionen konzentrieren können. Diese Aufgabenverteilung zwischen den Prozessoren führt zu einem System, das eine hervorragende Reaktionsfähigkeit, Effizienz, Zuverlässigkeit und erstaunlich kurze Steuerungsintervalle für eine genaue Nachführung bietet um die Erddrehung präzise auszugleichen.

Obwohl es intern recht komplex ist, kann das GOTO-System ganz einfach von Ihrem eigenen Apple-, Android- oder Windows-Tablett aus mit der ExploreStars-App bedient werden. Durch die intuitive Bedienoberfläche gelingt es Ihnen schnell und einfach Ihr Teleskop auszurichten, durch die Sterne zu navigieren und viele interessante Dinge über Zehntausende von Himmelsobjekten zu erfahren. Diese dynamische App wird von einer Datenbank gespeist, die regelmäßig aktualisiert wird, um sicherzustellen, dass sie eine zuverlässige Quelle für all die angezeigten Information bleibt.

Die iEXOS-100 verfügt über griffige und leichtgängige Achsklemmungen, mit denen Sie Ihr Teleskop schnell von einer Seite auf die andere umstellen können, und eine stufenlose Feineinstellung für für die Polhöhe (Breitengrad-Einstellung). Die Montierung beinhaltet einen kleinen polaren Ausrichtungstunnel, der es dem Benutzer ermöglicht, seine iEXOS-100 grob auf den Polarstern (Polaris) auszurichten. Dies ist erforderlich um eine gute Nachführungsqualität zu erreichen. Auch eine einfache eingebaute Wasserwaage ist vorhanden, die Ihnen bei der Nivellierung Ihres Stativs unterstützt. Weitere Merkmale sind eine Halterung zur Aufnahme des Batteriefachs, welches das PMC-Eight Goto system™ durch 8 C-Batterien mit Strom versorgt (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Des Weiteren sind zwei 1 kg Gegengewichte zum austarieren der Montierung enthalten und mehrere fluoreszierende Elemente an einigen Stellen der Montierung und des Stativs angebracht, damit Sie sich nachts an Ihrem Setup orientieren können.

Vor dem ersten Systemstart müssen Sie auf Ihrem Anzeigegerät die ExploreStars App installieren.

Technische Daten:
Gewicht: 9000 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produktabmessung, Breite: 1000 mm · Produktabmessung, Höhe: 1430 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 8x Baby-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
Stativ aus Edelstahl mit eingebauter Dosenlibelle,Gegengewicht 2 x 1 kg ,Spiral-Anschlusskabel für DEC-Motor,Batteriefach 12 Volt mit Halter (8 x C-Batterien nicht enthalten),Fluoreszierende Elemente an Montierung und Stativ , ExploreStars APP per Software per Download,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Software
www.explorescientific.de/Software-und-Downloads-fuer-PMC-Eight-System/

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 1000 x 1430 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
1430 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
1000 mm
Marke:
Explore Scientific
Farbe:
schwarz | grau
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
9000 g
Produkt-Art:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Explore Scientific, 0456100, iEXOS-100 PMC-8 Goto Montierung, Fernglaszubehör, Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,66*
€ 557,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,52*
€ 556,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,28*
€ 534,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,91*
€ 503,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,21*
€ 459,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.