Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 4910220 Prismenklemme Messier/ES/GP/Vixen Prismenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140187-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4910220
EAN/GTIN:
     4007922055466
Suchbegriffe:
Bresser Optik
4910220
Prismenklemme Messier/ES/GP/Vixen
Fernglaszubehör
Prismenklemme Messier/ES/GP/Vixe

Universal Prismenklemme - Klemmweite 44mm
Passend für Messier/ES/GP/Vixen
Inkl. Montagematerial für Messier/ES Tragegriff
Zur Montage eines Leitfernrohrs
Für die Astrofotografie mit Autoguiding
Aus CNC gefrästen Aluminium
Zusätzliche 1/4" Foto-Gewindebohrungen vorhanden

Universal Prismenklemme passend zur Aufnahme aller optischen Tuben, die mit einer standard 44 mm Prismenschiene (Messier/ES/GP/Vixen) ausgerüstet sind.
Es liegt zusätzlich ein Satz Schrauben bei, damit die Prismenklemme direkt auf den Tragegriff der Bresser Messier und Explore-Scentific Teleskope montiert werden kann. Damit kann die Montage eines parallel zur Hauptoptik angeordneten Leitfernrohrs für die Astrofotografie mit Autoguiding sehr einfach realisiert werden. Die Prismenklemme besitzt 2 x 6 mm Senk-Bohrungen (Bohrungsabstand 35 mm) und 4 weitere 1/4" Foto-Gewindebohrungen, um eine möglichst vielseitige Adaption auch für diverse andere Teleskope und Adapterplatten zu ermöglichen.

Technische Daten:
Gewicht: 185 g · Herstellerfarbe: Silber · Passend für: Teleskope · Produkt-Art: Prismenklemme · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 99 mm

Lieferumfang:
Prismenklemme · Satz Befestigungsschrauben (2x M6x25mm)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 99 x 69 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
Marke:
Bresser Optik
Farbe:
grau
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
185 g
Produkt-Art:
Prismenklemme
Weitere Suchbegriffe: Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.