Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0510365 2" auf T2 Kamera-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140204-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0510365
EAN/GTIN:
     4007922006444
Suchbegriffe:
04007922006444
Explore Scientific
0510365
2" auf T2
Teleskop Adapter 2" auf T2

Sehr flexible Verwendung
Besonders kurzer zusätzlicher Lichtweg von nur 2 mm

Ermöglicht den Anschluß von Kameras an Teleskope mit 2" Steckaufnahme. Zusätzlich wird ein T2-Ring auf den entsprechenden Kameratyp benötigt. Das besondere an diesem Adapter ist der sehr kurze zusätzlich benötigte Lichtweg von nur 2,0 mm, der die Verwendung einer Kamera auch an Teleskopen mit einem knappen Fokusweg ermöglicht. Ein 2" Filtergewinde ist teleskopseitig ebenfalls vorhanden.

Technische Daten:
Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Kamera-Adapter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Kamera-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Fernglaszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.