Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T66548 N Minitrix Gleis Gleisschrauben 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-214025-BP
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T66548
EAN/GTIN:
     4028106665486
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
T66548 N Minitrix Gleis Gleisschrauben 7 mm

N Gleisschrauben

Minitrix-Gleise haben Vollprofil-Schienen aus rostfreier Speziallegierung. Zusammen mit dem vorbildgerechten Profil-Querschnitt gewährleistet dies unübertroffene Kontaktsicherheit zwischen Rad und Schiene.

Ausstattung:
Präzisions-Stahlschrauben mit gedrehtem 1,2 mm Holzschraubgewinde (7 mm lang).

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Schlitzschrauben · Baugröße: N · Gleisbauart: Gleisschrauben · Herst.-Teilenr.: T66548 · Inhalt: 150 St. · Produkt-Art: N Minitrix Gleis · Produktabmessung, Länge: 7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
150 St.
Produktabmessung, Länge:
7 mm
Marke:
MiniTrix
Gleisbauart:
Gleisschrauben
Herst.-Teilenr.:
T66548
Ausführung (allgemein):
Schlitzschrauben
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
N Minitrix Gleis
Weitere Suchbegriffe: 4028106665486, MiniTrix, T66548
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,10*
€ 13,93*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 13,94*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 20,91*
€ 26,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.