Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 4530 H0 Formsignal 1flügelig, Schmalmast Hauptsignal Fertigmodell DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-214061-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     4530
EAN/GTIN:
     4026602045306
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
bahnsignale modellbahn
Viessmann Modelltechnik 4530 H0 Formsignal 1flügelig,Schmalmast Hauptsignal Fertigmodell DB

H0 Form-Hauptsignal der DB

Schmalmast

Ausstattung:
Einflüglig, Schmalmast, Lichtwechsel rot-grün.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn Signale): Hauptsignal · Baugröße: H0 · Betriebsspannung (Modellbahn): 14 - 16 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Höhe: 103 mm · Signal-Besonderheiten: 1flügelig,Schmalmast

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
103 mm
Marke:
Viessmann Modelltechnik
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Bahngesellschaft:
DB
Signal-Besonderheiten:
1flügelig | Schmalmast
Bauart (Modellbahn Signale):
Hauptsignal
Herst.-Teilenr.:
4530
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Modellbahn):
14 - 16 V DC/AC
Produkt-Art:
Formsignal
Weitere Suchbegriffe: 4026602045306, Viessmann Modelltechnik, 4530
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,22*
€ 62,60*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 62,62*
8 Tage
30
€ 6,99*
ab € 80,00*
€ 98,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.