Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Toner ersetzt HP 201A, CF403A Kompatibel Magenta 1400 Seiten 14371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2141578-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     14371
EAN/GTIN:
     6934974123912
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
G&G Toner ersetzt HP 201A,CF403A Kompatibel Magenta 1400 Seiten 14371

G&G Tonerkassette ersetzt HP 201A,CF403A Magenta 1400 Seiten

Passform und Handhabung wie beim Original
Druckqualität auf OEM-Niveau bei deutlich geringeren Druckkosten
Laufleistungstests nach ISO
Dokumentenecht
Erkennungschips funktionieren wie beim Original
Transportsicher verpackt

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 201A,CF403A · Kompatible Geräte (nur für Suche): Color Laserjet Pro,M252N,M252DW,M274N,Color Laserjet Pro MFP,M277N,M277DW · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): Color Laserjet Pro M 252 N,Color Laserjet Pro M 252 DW,Color Laserjet Pro MFP M 274 N,Color Laserjet Pro MFP M 277 N,Color Laserjet Pro MFP M 277 DW · Seiten-Reichweite (Farbe): 1400 Seiten · Seitenreichweite max.: 1400 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Magenta · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tonerkassette

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Color Laserjet Pro|ツ|M252N|ツ|M252DW|ツ|M274N|ツ|Color Laserjet Pro MFP|ツ|M277N|ツ|M277DW
Passend für die Modelle:
Color Laserjet Pro M 252 DW|ツ| Color Laserjet Pro M 252 N|ツ| Color Laserjet Pro MFP M 274 N|ツ| Color Laserjet Pro MFP M 277 DW|ツ| Color Laserjet Pro MFP M 277 N
Marke:
G&G
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Magenta
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
HP
Ersetzt Orignal-Typ:
201A | CF403A
Herst.-Teilenr.:
14371
Seiten-Reichweite (Farbe):
1400 Seiten
Seitenreichweite max.:
1400 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Passend für die Modelle (Drucker):
Color Laserjet Pro M 252 N | Color Laserjet Pro M 252 DW | Color Laserjet Pro MFP M 274 N | Color Laserjet Pro MFP M 277 N | Color Laserjet Pro MFP M 277 DW
Produkt-Art:
Toner
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner magenta, lasertoner, G&G, 14371, toner, drucker toner, drucker-toner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.