Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 1648 H0 Garagenkomplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2141831-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     1648
EAN/GTIN:
     4001738016482
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Busch 1648 H0 Garagenkomplex

H0 Garagenkomplex

Bausatz für eine fünfständige Betongarage mit echten Holztoren, bereits fertig farbig koloriert.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Garagenkomplex · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 174 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 174 x 73 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
174 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
Busch
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Garagenkomplex
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, h0 bahnhöfe bahngebäude, Busch, 1648
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,80*
€ 28,04*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 21,36*
€ 28,06*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 37,51*
€ 48,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.