Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.114A Endoskop Sonden-Ø: 9 mm Sonden-Länge: 3.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142045-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.114A
EAN/GTIN:
     4021563703111
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Laserliner 082.114A Endoskop Sonden-Ø: 9 mm Sonden-Länge: 3.5 m

VideoScope XL

Fremdlichtreduzierung: Kontrastreiches LC-Display, das auch bei starker Lichteinstrahlung eine optimale Darstellung bietet
Bildrotation: Durch die manuelle Bildrotation kann das Bild auf dem Monitor gespiegelt und um 180° gedreht werden

Kompakter Videoinspektor zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen.

Ausstattung:

Der Kamerakopf an der flexiblen Leitung übermittelt Bilder direkt an den LC-Monitor
Problemlokalisierung: Die Kamera zeigt, was sich hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Kabeln etc. befindet, auch unter schlechtesten Lichtbedingungen, dank der LED-Beleuchtung
Wasserdichter Kamerakopf und Kabel
Ideal für unzugängliche Stellen durch den kleinen Kamerakopf (ø 9 mm)
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch 3,5 m lange Kamera
Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED's

Technische Daten:
Dig. Zoom: 2 x · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Endoskop-Besonderheiten: Wasserdicht · Gewicht: 745 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Lichtquelle (Details): LED · Schutzart: IP68 · Sonden-Länge: 3.5 m · Sonden-Ø: 9 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 4 x AA 1,5 Volt Batterien · Umgebungs-Temperatur: 0 - 45 °C

Lieferumfang:
VideoScope XL · Batterien

Weitere Informationen:
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Marke:
Laserliner
Schutzart:
IP68
Lichtquelle (Details):
LED
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht
Typ (Hersteller-Typ):
082.114A
Sonden-Ø:
9 mm
Sonden-Länge:
3.5 m
Spannungs-Versorgung (Details):
4 x AA 1|ツ|5 Volt Batterien
Umgebungs-Temperatur:
0 - 45 °C
Gewicht:
745 g
Dig. Zoom:
2 x
Produkt-Art:
Endoskop
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, akku inspektionskamera, 04021563703111, Laserliner, 082.114A, schwanenhalskamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 95,13*
€ 117,54*
Frei Haus
ab € 83,94*
€ 118,26*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 98,67*
€ 118,31*
€ 3,50*
ab € 107,25*
€ 129,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,75*
€ 132,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.