| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2142344-BP Herst.-Nr.: 5060-530 EAN/GTIN: 7318305060531 |
| |
|
| | |
| Konstsmide 5060-530 Ersatzbirne für Lichterketten 1 St. Grüne Steckfassung 2 V,3 V RGB
Ersatzbrine
3er-Set RGB-LEDs
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung (XMas): 2 V,3 V · Einsatzbereich: Innen · Leistung: 0.06 W · Leuchtfarben: RGB · Leuchtmittel-Typ: LED · Sets (LOV - nur für Titel): 3er Set · Sockel: Grüne Steckfassung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Konstsmide | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtfarben: | RGB | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Sets (LOV - nur für Titel): | 3er Set | Einsatzbereich: | Innen | Betriebsspannung (XMas): | 2 V | 3 V | Leistung: | 0.06 W | Sockel: | Grüne Steckfassung | Produkt-Art: | Ersatzbirne für Lichterketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konstsmide, 5060-530 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,43* | € 2,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1,50* | € 2,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,56* | € 2,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,36* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|