Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAAE-01/01 Eaton xComfort Aktor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142560-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     240697
EAN/GTIN:
     4015082406974
Suchbegriffe:
EIB-Analogaktor
KNX-Analogaktor
Funkaktor
funkaktor
CAAE-01/01 Eaton xComfort Aktor Grau

Analogaktor 0-10-VDC

Analogaktor 0-10 V
868 MHz

Der Analogaktor empfängt, schaltet ein Relais und stellt eine Ausgangsspannung 0 - 10 VDC für Endgeräte wie Mischer, Heizung, Lüftung, Dimmer usw. zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt über das Netz. Eingebaut wird das Gerät in der Installationsdose, Zwischendecke oder direkt in den zu steuernden Geräten.

Ausstattung:
Interne Absicherung über Thermoschutz.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Heizen,Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 868.3 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28 mm · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Eaton xComfort · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 230 VAC, 50 Hz
Anschlüsse: Schraubklemmen, max. 1,5 mm²
Reichweite im Gebäude: typisch 30 - 50 m, 2 Wände + 1 Decke; (abhängig von Wandstärke und Material !!) Betriebstemperatur: -5 bis +45 °C

Lieferumfang:
Aktor,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 34 x 150 x 28 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
28 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home):
Heizen | Licht
Farbe:
grau
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Eaton xComfort
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Montageart:
Einbau
Frequenz (LOV):
868.3 MHz
Produkt-Art:
Aktor
Weitere Suchbegriffe: 04015082406974, Eaton, 240697, CAAE-01/01, Eaton xComfort
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 97,20*
€ 119,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,44*
€ 119,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,64*
€ 123,32*
Frei Haus
ab € 101,34*
€ 123,63*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 136,01*
€ 164,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.