| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2143226-BP Herst.-Nr.: RockPi_mSD-to-mSD_Adapter EAN/GTIN: 4038816162793 |
| |
|
| | |
| Radxa Kabelsatz [1x MicroSD-Stecker - 1x MicroSD-Karten-Slot] Weiß
Rock Pi Adapter MicroSD - MicroSD Verlängerung Kabel
Rock Pi Adapter MicroSD - MicroSD Verlängerung Kabel
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): MicroSD-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): MicroSD-Karten-Slot · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | MicroSD-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | MicroSD-Karten-Slot | Marke: | Radxa | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Farbe: | weiß | Produkt-Art: | Kabelsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04038816162793, Radxa, RockPi_mSD-to-mSD_Adapter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,00* | ab € 2,55* | € 3,72* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,80* | € 7,50* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,86* | € 7,50* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,99* | € 13,06* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 1,00* | ab € 12,61* | € 18,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|