Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa Kabelsatz [1x MicroSD-Stecker - 1x SD-Karten-Slot] Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2143254-BP
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     RockPi-SD-mSD_Adapt-15CM
EAN/GTIN:
     4038816008473
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
adapter für programmiergeräte
Radxa Kabelsatz [1x MicroSD-Stecker - 1x SD-Karten-Slot] Weiß

Rock Pi Adapter SD Karte - MicroSD Verlängerung Kabel

Rock Pi Adapter SD Karte - MicroSD Verlängerung Kabel

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): MicroSD-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SD-Karten-Slot · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
MicroSD-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SD-Karten-Slot
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Produkt-Art:
Kabelsatz
Weitere Suchbegriffe: 04038816008473, Radxa, RockPi-SD-mSD_Adapt-15CM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.