Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel GSSA1 Schnurspanner spanner 190 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2143730-BP
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSSA1
EAN/GTIN:
     5410329577889
Suchbegriffe:
05410329577889
Perel
GSSA1
spanner
Perel GSSA1 Schnurspanner spanner 190 mm 1 St.

Spanner M8

Aus Edelstahl

Robuster Seilspanner für z.B. Zeltplanen, Abdeckplanen, Sonnensegel und vieles mehr.

Technische Daten:
Gewicht: 127 g · Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Weitere technische Daten: Länge herausgeschraubt 270 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Marke:
Perel
Farbe:
grau
Material:
Edelstahl
Gewicht:
127 g
Produkt-Art:
Schnurspanner
Weitere Suchbegriffe: Sonnesegel Montagematerial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 6,53*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,54*
1
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 10,54*
8 Tage
13
2
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
GSSA2
ab € 2,46*
Sonstiges
Perel
GSSA3
ab € 1,29*
Sonstiges
Perel
GSSA5
ab € 3,70*
Sonstiges
Perel
GSSK1
ab € 13,67*
Sonstiges
Perel
GSSK2
ab € 19,97*
Sonstiges
Perel
GZBSB
ab € 2,68*
Sonstiges
Velleman
GZ4BSB
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.