Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel GSSA3 Augenschraube eyebolt 130 mm x 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2143744-BP
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSSA3
EAN/GTIN:
     5410329579401
Suchbegriffe:
Augbolzen
Augenbolzen
Augenschraube (ohne Norm)
Edelstahlaugenschraube (ohne Norm)
Perel GSSA3 Augenschraube eyebolt 130 mm x 30 mm 1 St.

Augenschraube

Aus Edelstahl

Stabile Ösenschraube mit Mutter und 2 Beilagscheiben.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Weitere technische Daten: Stärke 8 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 130 mm x 30 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Perel
Farbe:
grau
Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Augenschraube
Weitere Suchbegriffe: augbolzen, Perel, GSSA3, eyebolt, Sonnesegel Montagematerial, Planenbefestigung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 3,30*
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,32*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,81*
6 Tage
54
€ 6,99*
ab € 3,73*
€ 5,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
GSSA1
ab € 4,49*
Sonstiges
Perel
GSSA2
ab € 2,52*
Sonstiges
Perel
GSSA5
ab € 3,69*
Sonstiges
Perel
GSSK1
ab € 13,66*
Sonstiges
Perel
GSSK2
ab € 19,98*
Sonstiges
Perel
GZBSB
ab € 2,71*
Sonstiges
Velleman
GZ4BSB
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.