Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel Feinsicherungen FSUT2,0A FSUT2,0A Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 2.0 A 500 V Träge -T- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2143833-BP
Hersteller:
     Püschel Feinsicherungen
Herst.-Nr.:
     FSUT2,0A
EAN/GTIN:
     4064161285504
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Püschel Feinsicherungen FSUT2,0A Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 2.0 A 500 V Träge -T- Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Ausschaltvermögen: 1500 A · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 2.0 A · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Püschel Feinsicherungen
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Typ (Hersteller-Typ):
FSUT2|ツ|0A
Nennstrom:
2.0 A
Nennspannung:
500 V
Ausschaltvermögen:
1500 A
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, püschel feinsicherungen, Püschel Feinsicherungen, FSUT2, 0A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,03*
€ 33,43*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 33,45*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 51,20*
€ 67,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,45*
€ 39,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,88*
€ 36,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,36*
€ 33,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,09*
€ 33,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,64*
€ 32,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,09*
€ 27,48
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,309* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.